Beli harga roll pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Untuk membengkokkan pipa tembaga.
  2. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  3. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  4. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  5. RIDGID Roll Groover
    Mulai

    Rp61.999.900

  6. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  7. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp10.999.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  8. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  9. air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Color: Yellow
  10. XANDER Roll Paint Brush (Kuas Cat Roll)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

  11. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp619.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
Daftar Harga harga roll pipa Terbaru November 2026
Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp8.499.900
Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Rp609.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
RIDGID Roll GrooverRp61.999.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp1.399.900
RIDGID Thin-Wall Conduit Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)